• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește menghină

    Clește menghină Facom 714P.200

    Clește menghină Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:714P.200
    Rubix:d1340285
    EAN:3148517271623
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4971999 ROEBUCK - 4971999 CHEIE UNIVERSALA 175MM BAC CURBAT ROEBUCK514A.65 FACOM - LOCKING PLIERS FACOM 514A.65Clește menghină Facom 582.7137 P GEDORE - 137 P GEDORE1051 BETA - LOCKING PLIERS BETA TOOLS 10511063 BETA - LOCKING PLIERS BETA TOOLS 1063Clește menghină Facom 505A1058 180 BETA - LOCKING PLIERS BETA TOOLS 1058 180Clește menghină Facom 181B.25CPEPB9556390178 FORMAT - 9556390178 FORMAT4932471729 MILWAUKEE - LOCKING PLIERS MILWAUKEE 49324717294932480667 MILWAUKEE - SWEATBAND MILWAUKEE 4932480667136 BM GEDORE - 136 BM GEDOREClește menghină Facom 518A.4392RG/C BETA - LOCKING PLIERS BETA TOOLS 392RG/C
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut