• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Șurubelniță

    Șurubelniță Facom ACZX.8X50

    Șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:ACZX.8X50
    Rubix:d1333914
    EAN:3148516259752
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipăriprofil torx
    Lungime50 mm

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipăriprofil torx
    Lungime50 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Șurubelniță Facom AWH10X175CK1281LP/1 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1281LP/1BE-8150 BAHCO - BAHCO BE-8150 SCREWDRIVER ERGO 1.0X5.5X100AZF.10X200 FACOM - SCREWDRIVER FACOM AZF.10X20062600045 FORMAT - 62600045 FORMAT5079129 ROEBUCK - 5079129 PRECISION SCREWDRIVER 2.5 X 80MM ROEBUCKȘurubelniță Facom AT3.5X751209PZK 1 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1209PZK 11290K 6,5X150 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1290K 6,5X1501265ES 2,5 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1265ES 2,54932478672 MILWAUKEE - TUBE CLAMPING WRENCH MILWAUKEE 49324786729558570100 FORMAT - 9558570100 FORMATȘurubelniță Facom ATWH12X2007400TORX-E14 BAHCO - BAHCO 7400TORX-E14 SOCKET 3/8IN1292INOX 3X60 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1292INOX 3X60
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut