• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T(1.231)
    • Scule electrice portabile(1.811)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule electrice portabile
    4. Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T
    5. Accesorii pentru aparate electrice portabile
    6. P/T - Alte accesorii

    P/T - Alte accesorii Facom B12.2

    P/T - Alte accesorii Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:B12.2
    Rubix:d1342219
    EAN:3148518557467
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    MXF CVH-38 MM MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE MXF CVH-38 MMFPXPH9.9I-14 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE FPXPH9.9I-14M18 ONEFPRT-RP MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE M18 ONEFPRT-RP1937M-10 BETA - P/T - OTHER ACCESSORY BETA TOOLS 1937M-104932343771 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 49323437714932352676 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 49323526764932326525 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 4932326525P/T - Alte accesorii Facom B.J16R1A44700375 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 447003751600A001F8 REXROTH - REXROTH 1600A001F8 SPEED CLAMP2609390576 REXROTH - REXROTH SDS-PLUS POINT 250MM MP2609390576ONEBATM-10 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE ONEBATM-104932478267 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 4932478267835A - 835A UNEALTA DE AGATAT4932478266 - 4932478266 DALTA SDS-MAX 400 MM CU AUTOASCUTIRE MILWAUKEE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut