Referințe
FAG:DH205
Rubix:d1251151
Producator:0383897700000
EAN:4012801211888
Detalii produs : DH205FAG - SEALS/COVER FAG DH205
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 9 mm |
| Lățime | 44.28 mm |
| Serie | dh2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

