Rulment cu bile FAG 61705-HLC, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 4 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61705-HLC
Rubix:d1248454
Producator:0739880060000




Detalii produs : 61705-HLCFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61705-HLC
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 617 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
