Rulment cu bile FAG 16030-MA-C3-H108, Diametrul exterior: 225 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 150 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:16030-MA-C3-H108
Rubix:d344158
Producator:0390150094030

Detalii produs : 16030-MA-C3-H108 FAG - 16030-MA-C3-H108 FAG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3653 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 160 |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
