Rulment cu bile NTN 6201C3, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6201C3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:6201C3
Rubix:d420904
EAN:4547359555202
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6201C3 NTN - NTN 6201C3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)32x32x10 mm
Logistic Greutate40 g
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime10 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6200
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r2750 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr6750 N
Greutate0.601 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.