Rulment cu bile FAG 6009-MA-F59-C3, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6009-MA-F59-C3
Rubix:d1253483
Producator:0390796350030

Detalii produs : 6009-MA-F59-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6009-MA-F59-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 60 |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
