Rulment cu bile FAG 6210-Z-N, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6210-Z-N
Rubix:d1245569
Producator:0382827630000




Detalii produs : 6210-Z-NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6210-Z-N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 457 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62..-z |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
