Rulment cu bile FAG 6308-MA, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6308-MA
Rubix:d1245642
Producator:0384525610000
EAN:4012801568081

Detalii produs : 6308-MAFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6308-MA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 765 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 63 |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
