Rulment cu bile miniatural FAG 686-2Z-L077/35-HLC-R13-20, Diametrul exterior: 13 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 6 mm
Rulment cu bile miniatural FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:686-2Z-L077/35-HLC-R13-20
Rubix:d1241691
Producator:0765669514001
Detalii produs : 686-2Z-L077/35-HLC-R13-20FAG - MINIATURE BALL BEARING FAG 686-2Z-L077/35-HLC-R13-20
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,68 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 6 mm |
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 682z |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
