Rulment cu bile FAG HC6007-2RSR-TVH-L207-C3, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HC6007-2RSR-TVH-L207-C3
Rubix:d1251102
Producator:0672823930030



Detalii produs : HC6007-2RSR-TVH-L207-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG HC6007-2RSR-TVH-L207-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 163 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | hc600..-2rsr |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
