Rulment cu bile FAG Z-513172.KL, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 65 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-513172.KL
Rubix:d1243960
Producator:0382828870000
Detalii produs : Z-513172.KLFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG Z-513172.KL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 450 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | z-513 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
