Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3210-B-TVH, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 30.2 mm
Rulment cu bile cu contact unghiular FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:3210-B-TVH
Rubix:d1242546
Producator:0167122930000
EAN:4012801161688



Detalii produs : 3210-B-TVHFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 3210-B-TVH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 682 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 30.2 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 32 |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
