Rulment de precizie / ax FAG B7006-E-TVP-P4-UL, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 13 mm
Rulment de precizie / ax FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B7006-E-TVP-P4-UL
Rubix:d1252532
Producator:0842520810000
Detalii produs : B7006-E-TVP-P4-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B7006-E-TVP-P4-UL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 114,41 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | b70..-e |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
