Rulment de precizie / ax SNR ML7011CVUJ84S, Diametrul interior: 55 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 18 mm

Spindle bearings ML

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:ML7011CVUJ84S
Rubix:d472606
EAN:3413520701628
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ML7011CVUJ84S SNR - SNR ML7011CVUJ84S PRECISION BALL BEARINGS


High-precision single-row angular contact ball bearings, cage made of hard fabric, outer-ring guided, accuracy P4S, medium preload, bearings for high speeds, contact angle 17°, single universal bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)90x90x18 mm
Logistic Greutate395 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime18 mm
Focădeschis
Seriemtoml7000
Cușcăalamă
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.