Referințe
FAG:23088-XL-MB1
Rubix:d1252361
Producator:23088-XL-MB1

Detalii produs : 23088-XL-MB1FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23088-XL-MB1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 177900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 440 mm |
| Diametrul exterior | 650 mm |
| Lățime | 157 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
