Referințe
FAG:230SM220-MA
Rubix:d1252394
Producator:0190296240000

Detalii produs : 230SM220-MAFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 230SM220-MA
Spherical roller bearings 230SM, split spherical roller bearings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 53000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 7.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Limitați viteza | 730 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1830000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1110000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
