Referințe
FAG:231/600-K-MB
Rubix:d1250595
Producator:0190299930000

Detalii produs : 231/600-K-MBFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 231/600-K-MB
Spherical roller bearings 231..-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 895600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 600 mm |
| Diametrul exterior | 980 mm |
| Lățime | 300 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 275 rpm |
| Limitați viteza | 560 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19200000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 9000000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
