Referințe
SKF:21320 E/C4
Rubix:d1281984
EAN:7316572151006

Detalii produs : 21320 E/C4 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 21320 E/C4
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 47 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 8.6 kg |
| Viteza de referință | 3400 rpm |
| Limitați viteza | 4500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 490000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 433000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
