Referințe
SKF:24128-2CS5/VT143
Rubix:d731451
Producator:305309
EAN:7316573395560




Detalii produs : 24128-2CS5/VT143 SKF - 24128-2CS5/VT143 SKF
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Lățime | 85 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Greutate | 13.5 kg |
| Limitați viteza | 620 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1160 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 797 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere