Referințe
SKF:22320 E/C3W26
Rubix:d1275866
Producator:188446
EAN:7316572094693

Detalii produs : 22320 E/C3W26 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22320 E/C3W26
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12833 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 73 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2400 rpm |
| Limitați viteza | 3000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 950 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 847 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
