Rulment cu role cilindrice FAG NJ1015-XL-M1-C3
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ1015-XL-M1-C3
Rubix:d1252217
Producator:0192202270030

Detalii produs : NJ1015-XL-M1-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ1015-XL-M1-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 740 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
