Rulment cu role cilindrice FAG NJ1032-XL-M1
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ1032-XL-M1
Rubix:d1242016
Producator:0192204640000

Detalii produs : NJ1032-XL-M1FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ1032-XL-M1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
