Rulment cu role cilindrice FAG NJ2216-E-XL-N1-MPAX-C3-H144
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2216-E-XL-N1-MPAX-C3-H144
Rubix:d1251878
Producator:0687237094030
Detalii produs : NJ2216-E-XL-N1-MPAX-C3-H144FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ2216-E-XL-N1-MPAX-C3-H144
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2240 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
