Referințe
FAG:NU412
Rubix:d1251846
EAN:4012801235730
Detalii produs : NU412FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU412
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

