Rulment cu role cilindrice FAG NUP2212-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NUP2212-E-XL-TVP2-C3
Rubix:d340263
Producator:0167409710030
EAN:4012801388825
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior105 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime36 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUP2212-E-XL-TVP2-C3 FAG - FAG NUP2212-E-XL-TVP2-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167409710030


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)28x110x110 mm
Logistic Greutate1100 g
Diametrul interior105 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime36 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință4300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r153000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr152000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere