Rulment cu role cilindrice NTN NUP2305ET2XU
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NUP2305ET2XU
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NUP2305ET2XU
Rubix:d415536
EAN:4547359773354



Documente
Detalii produs : NUP2305ET2XU NTN - NTN CYLINDRICAL ROLLER BEARING NUP2305ET2XU
Single row cylindrical roller bearing, locating, separable, polyamide cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 62x62x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 366 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 56000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 57000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
