Rulment cu role cilindrice FAG NU2236-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NU2236-E-XL-MP1A-J30PC-C3
FAG:NU2236-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Rubix:d1245146
Producator:0888835900030
EAN:4054369893106

Detalii produs : NU2236-E-XL-MPAX-J30PC-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2236-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 86 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
