Rulment cu role cilindrice SNR NU224EG15C3
SNR - Cylindrical Roller Bearing - NU.224.E.G15.C3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:NU224EG15C3
Rubix:d470714
Producator:NU.224.E.G15.C3
EAN:3413521117640



Detalii produs : NU224EG15C3 SNR - SNR CYLINDRICAL ROLLER BEARING NU224EG15C3
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, polyamide cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 3000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 428000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 339000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
