Rulment cu role cilindrice FAG NJ216-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NJ216-E-XL-TVP2
Rubix:100301
Producator:0167345990000
EAN:4012801227827
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime26 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ216-E-XL-TVP2 FAG - FAG RULMENT NJ 216 ETVP2


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1580 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime26 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință4200 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r168000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr166000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere