Rulment cu role cilindrice FAG NJ2217-E-XL-N1-MPAX-C3-H144
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2217-E-XL-N1-MPAX-C3-H144
Rubix:d1246966
Producator:0693451804030
Detalii produs : NJ2217-E-XL-N1-MPAX-C3-H144FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ2217-E-XL-N1-MPAX-C3-H144
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2790 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
