Rulment cu role cilindrice FAG NJ2320-E-XL-M1A-QP51-C4
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2320-E-XL-M1A-QP51-C4
Rubix:d1244415
Producator:0382605810040
EAN:4012801382816

Detalii produs : NJ2320-E-XL-M1A-QP51-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ2320-E-XL-M1A-QP51-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 73 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
