Rulment cu role cilindrice FAG NU20/500-E-M1A
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU20/500-E-M1A
Rubix:d1242934
Producator:0192376340000

Detalii produs : NU20/500-E-M1AFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU20/500-E-M1A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 173500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 500 mm |
| Diametrul exterior | 720 mm |
| Lățime | 128 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
