Rulment cu role cilindrice FAG NU210-E-XL-M1-F1-J20AA-C4
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU210-E-XL-M1-F1-J20AA-C4
Rubix:d1247593
Producator:0390426000040
Detalii produs : NU210-E-XL-M1-F1-J20AA-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU210-E-XL-M1-F1-J20AA-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 525 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
