Rulment cu role cilindrice FAG NU226-E-XL-M1-C2
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU226-E-XL-M1-C2
Rubix:d1248039
Producator:0167388960020
Detalii produs : NU226-E-XL-M1-C2FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU226-E-XL-M1-C2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7320 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
