Rulment cu role cilindrice FAG NU318-E-XL-M1-F1-C4
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU318-E-XL-M1-F1-C4
Rubix:d1248626
Producator:0382646330040
Detalii produs : NU318-E-XL-M1-F1-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU318-E-XL-M1-F1-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
