Rulment cu role cilindrice FAG NUBZ234-E-XL-M1
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NUBZ234-E-XL-M1
Rubix:d1248041
Producator:0816586050000
Detalii produs : NUBZ234-E-XL-M1FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NUBZ234-E-XL-M1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 86 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
