Rulment cu role cilindrice FAG Z-576012.ZL
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-576012.ZL
Rubix:d1251436
Producator:0382153570000

Detalii produs : Z-576012.ZLFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG Z-576012.ZL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 115 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
