Rulmenți sferici INA GE320-DO-2RS4, Diametrul exterior: 440 mm | Lățime: 160 mm | Diametrul interior: 320 mm
Rulmenți sferici INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE320-DO-2RS4
Rubix:d1235767
Producator:0672429010000
EAN:4012802562446

Detalii produs : GE320-DO-2RS4 INA - SPHERICAL PLAIN BEARINGS INA GE320-DO-2RS4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 75400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 320 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 160 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 77.2 kg |
| Grosime | 135 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3910000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
