Rulmenți sferici INA GE20-AX, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 20 mm

Spherical plain bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GE20-AX
Rubix:d337980
Producator:0066541690000
EAN:4012802534610
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE20-AX INA - FAG GE20-AX SPHER PLAIN BEARING 66541690000


Axial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x55x55 mm
Logistic Greutate270 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime20 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.26 kg
Grosime20 mm
Sarcină statică de bază, axială - C0a376000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca75100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.