Referințe
FAG:VR308-F
Rubix:d1250361
Producator:0384328890000
Detalii produs : VR308-FFAG - PLUMMER BLOCK HOUSING FAG VR308-F
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 118 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 317 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
