Carcase de rulmenți - Altele FAG HEATER40.COVER
Carcase de rulmenți - Altele FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HEATER40.COVER
Rubix:d1244844
Producator:0742477190000
EAN:4012802874433

Detalii produs : HEATER40.COVERFAG - BEARING HOUSINGS - OTHER FAG HEATER40.COVER
Housings HEATER..COVER, housing for HEATER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 318 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 0.433 mm |
| Diametrul exterior | 0.376 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
