Referințe
INA:ZRB30X48-QP-H80B/+4,5-4,5L0-12
Rubix:d1228274
Producator:0383603067007
Detalii produs : ZRB30X48-QP-H80B/+4,5-4,5L0-12 INA - CYLINDRICAL ROLLER INA ZRB30X48-QP-H80B/+4,5-4,5L0-12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 262 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
