Referințe
FAG:HJ316-E-F1
Rubix:d1249793
Producator:0382369660000
Detalii produs : HJ316-E-F1FAG - FIXING/SECURING ELEMENT FAG HJ316-E-F1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 461 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 110.6 mm |
| Lățime | 17 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
