Referințe
FAG:HJ322-E-F1
Rubix:d1246077
Producator:0191829700000
Detalii produs : HJ322-E-F1FAG - FIXING/SECURING ELEMENT FAG HJ322-E-F1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1210 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 155.9 mm |
| Lățime | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
