Referințe
FAG:HJ318-E-F1
Rubix:d1247081
Producator:0382369740000
EAN:4012801372336
Detalii produs : HJ318-E-F1FAG - FIXING/SECURING ELEMENT FAG HJ318-E-F1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 619 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 124.2 mm |
| Lățime | 18.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
