Referințe
FAG:NU208
Rubix:d1245756
Detalii produs : NU208FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU208
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

