Rulment cu role cilindrice INA SL182216-A

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:SL182216-A
Rubix:d335792
Producator:0000579670000
EAN:4012802422238
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime33 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL182216-A INA - INA SL182216-A CYLINDRICAL ROLLER BEARING SL1822..-A FULL COMPLEMENT R


Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)33x140x140 mm
Logistic Greutate2150 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime33 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Viteza de referință2040 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r280000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr223000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere