Referințe
FAG:NUP2205-E-XL-M1
Rubix:d340164
Producator:0192526330000
EAN:4012801587853

Detalii produs : NUP2205-E-XL-M1 FAG - NUP2205-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 190 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 9600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 34500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 41500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
